pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV340D75N4E ATV340 ETH. 75 KW HD 380/480 V - ATV340D75N4E

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV340D75N4E ATV340 ETH. 75 KW HD 380/480 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 599 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 145 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 90 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26.556 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480967139

Codice prodotto

SNRATV340D75N4E

Cod. produttore

ATV340D75N4E

Produttore

SNR

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

599 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

145 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

90 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

8

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

480 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi analogici:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

90 kW

Numero di uscite analogiche:

2

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

908 mm

Profondità:

309 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

271 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Il variatore di velocità Altivar 340 è in grado di alimentare motori sincroni e asincroni a 3 fasi con controllo a circuito aperto e chiuso. La serie di variatori Altivar ATV340 è dimensionata per lavorare in condizioni gravose. L'unità funziona con una potenza nominale fino a 75 kW/100 hp e una tensione nominale da 380V a 480V AC. Il variatore ATV340 è stato progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni in ambienti difficili, come vibrazioni, urti e polvere non conduttiva, e dove è necessariauna resistenza alle alte temperature fino a 60 °C. Il prodotto integra di serie i protocolli di comunicazione di linea seriale Modbus. I codici che terminano con “E” indicano che l'unità è dotata anche di Ethernet multi-protocollo integrato. Il protocollo Multi-Ethernet è costituito da interfacce di comunicazione Ethernet IP e Modbus TCP. L'unità pesa 58,4kg. Dimensioni: 271 mm di larghezza, 908 mm di altezza, 309 mm di profondità. Il variatore ATV340 integra funzioni e caratteristiche adatte alle applicazioni più comuni, tra cui imballaggio, movimentazione dei materiali, lavorazione dei materiali, sollevamento. È conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1 e IEC/EN 61800-3 (immunità e emissioni EMC condotte e irradiate), IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 13849-1. È anche certificato CE, UL, CSA e TÜV. A seconda della potenza nominale dell'unità sono disponibili accessori e opzioni, come moduli di interfaccia encoder, moduli di espansione I/O, moduli di comunicazione, resistori di frenata, induttori dilinea, filtri EMC aggiuntivi. È progettato per essere montato su un pannello in posizione verticale (+/- 10 °), tramite i 4 fori di fissaggio. È completamente integrato in EcoStruxure Machine di Schneider Electric tramite DTM. È possibile configurare, controllare ed effettuare la diagnostica dei variatori ATV340 direttamente nel software SoMachine e SoMove mediante lo stesso software brick (DTM). È ecocompatibile e conforme alle direttive RoHS relative alla protezione dell'ambiente.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC