SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320U55N4W ATV320 IP66 5,5 KW 400V TRI NO SEZ - ATV320U55N4W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...500 V
Max. frequenza d'uscita - 599 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 14.3 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 5.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3001 Kg CO₂-eq
EAN
3606489548544
Codice prodotto
SNRATV320U55N4W
Cod. produttore
ATV320U55N4W
Produttore
SNR
Tensione di rete:
380...500 V
Max. frequenza d'uscita:
599 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
14.3 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
5.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
7
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
500 V
Protocollo di supporto per CAN:
sì
Numero di uscite digitali:
3
Numero di ingressi analogici:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
5.5 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
521 mm
Profondità:
300 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
320 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
sì
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Grado di protezione (NEMA):
4X
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW altre:
1
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


