pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320D11N4C ATV320 COMPATTO 11KW 500V TR - ATV320D11N4C

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320D11N4C ATV320 COMPATTO 11KW 500V TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...500 V

  • Max. frequenza d'uscita - 599 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 17 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 11 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11.030 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489917814

Codice prodotto

SNRATV320D11N4C

Cod. produttore

ATV320D11N4C

Produttore

SNR

Tensione di rete:

380...500 V

Max. frequenza d'uscita:

599 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

17 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

11 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

550 V

Protocollo di supporto per CAN:

sì

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi analogici:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

11 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

330 mm

Profondità:

198 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

180 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

sì

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

sì

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

La gamma Altivar Machine ATV320 propone variatori di velocità progettati per i produttori di macchinari e apparecchiature (OEM). Il suo fattore di forma compatto consente l'impilamento verticale delle unità all'interno del telaio macchina; il variatore funziona con una potenza nominale fino a 11 kW / 15 hp e una tensione nominale da 380V a 500V AC. Il suo design robusto con circuiti stampati rivestiti secondo IEC 60721-3-3 classe 3C3 consente di estendere la disponibilità della macchina in condizioni ambientali difficili senza la necessità di ulteriore raffreddamento. Integra funzioni adatte alle applicazioni più comuni, Esempi: precisione di coppia e velocità a velocità molto bassa, prestazioni altamente dinamiche con controllo del vettore di flusso senza sensore e ampia gamma di frequenze per motori ad alta velocità. Include anche il collegamento parallelo di motori e unità speciali utilizzando il rapporto tensione/frequenza, la precisione di velocità statica e il risparmio di energia per motori sincroni a circuito aperto. Pesa 6,8kg; dimensioni: 180 mm di larghezza, 330 mm di altezza, 192 mm di profondità. L'Altivar Machine ATV320 soddisfa i requisiti di applicazione semplici e avanzate per l'imballaggio, la movimentazione dei materiali, il tessile, la lavorazione dei materiali, gli attuatori meccanici e il sollevamento. È conforme alle norme IEC, UL, TUV, KC e ad altre norme internazionali. Con i variatori Altivar Machine ATV320 sono disponibili anche accessori di montaggio e opzioni esterne, come resistori di frenata, induttanze di linea, induttanze motore, filtri EMC aggiuntivi. Il tipo di accessori e opzioni esterne dipende dalla portata del variatore. Il prodotto viene consegnato in due confezioni. È progettato per essere montato su un pannello in posizione verticale tramite 4 fori di fissaggio. È completamente integrato in EcoStruxure Machine di Schneider Electric tramite DTM. È possibile configurare, controllare ed effettuare la diagnostica dei variatori ATV320 direttamente nel software SoMachine e SoMove mediante lo stesso software brick (DTM). È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC