pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATSU01N232LT AVVIATORE STATICO 32A 200 480V - ATSU01N232LT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATSU01N232LT AVVIATORE STATICO 32A 200 480V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110667127

Codice prodotto

SNRATSU01N232LT

Cod. produttore

ATSU01N232LT

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

32 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

7.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

15 kW

Classe di intervento:

Altro

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

0 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

L'Altivar SoftStarter U01 è un avviatore statico per motori asincroni a 3 fasi. È progettato principalmente per associazioni con gli avviatori compatti TeSys U. Può essere utilizzato per motori con potenza nominale fino a 20 hp, 3 fasi (da 200V a 480V AC) e con corrente nominale fino a 32A. Con soli 45 mm di larghezza, è uno degli avviatori più piccoli presenti sul mercato. Può essere installato praticamente ovunque. È dotato di un bypass integrato, che riduce rumore e dissipazione del calore. Ha un grado di protezione IP20. Peso 0,49 kg; dimensioni: 45 mm di larghezza, 314 mm di altezza, 170 mm di profondità. L'Altivar SoftStarter U01 è progettato per le seguenti applicazioni semplici: trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e cancelli automatici, piccole gru e macchinari a cinghia. È conforme alle norme IEC/EN 60947-4-2, certificato cUL, CSA, C-Tick e CCD, e presenta la marcatura CE. Può essere facilmente combinato con l'avviatore compatto TeSys U mediante il connettore di alimentazione VW3G4104. È facile da installare su guida DIN. L'Altivar SoftStarter 01 combina semplicità e facilità di cablaggio, configurazione rapida ed efficienza. Minore usura dei macchinari e riduzione dei tempi di manutenzione ottimizzano le operazioni. Insieme a TeSys Modello U, fornisce una soluzione di avviamento motore unica.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC