SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS490D32Y AVVIATORE STATICO 32A 208 690 V - ATS490D32Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
888 Kg CO₂-eq
EAN
3606486948774
Codice prodotto
SNRATS490D32Y
Cod. produttore
ATS490D32Y
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
7.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
15 kW
Classe di intervento:
CLASS 10
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
15 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
22 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC