pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS490D22Y AVVIATORE STATICO 22A 208 690 V - ATS490D22Y

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 22 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...690 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 5.5 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 11 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V - 9 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

783 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486948767

Codice prodotto

SNRATS490D22Y

Cod. produttore

ATS490D22Y

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

22 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...690 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

5.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

9 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

18.5 kW

Cavallottamento interno:

Con display:

Regolazione della coppia:

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Classe di intervento:

CLASS 10

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Questo soft starter appartiene alla gamma ATS490 dell'avviatore Altivar , destinata ad avviare e arrestare senza problemi i motori asincroni da 208 a 690V. Con una corrente nominale di esercizio di 22 A in condizioni di funzionamento normali, alimenta ilmotore da 4 a 18,5 kW in base alla tensione di rete. Con un'efficienza del 99,5%, funzioni applicative dedicate e monitoraggio completo con report dei dati, ATS490 consente la gestione avanzata del motore. Le funzioni certificate di sicurezza informatica, Safe Torque Off e monitoraggio delle condizioni aumentano i tempi di operatività, riducono le spese operative e semplificano la progettazione del progetto. ATS490 fornisce un monitoraggio completo del sistema, inclusi motore, applicazioni, potenza ed energia con una precisione superiore al 95%. ATS490 ha una porta Ethernet nativa per collegamento remoto o EtherNet/IP e un collegamento seriale Modbus. Dimensioni: 160 mm (larghezza), 234 mm (profondità), 283 mm (altezza) e peso: 3,8 kg. ATS490 utilizza plastica con oltre il 20% di contenuto biologico e l'alluminio è certificato ASI. L'avviatore statico Altivar ATS490 soddisfa i requisiti di applicazioni quali pompe, ventole, compressori, trasportatori, mixer, taglierine, smerigliatrici, frantumatori e così via È conforme all'IEC/EN 60947-4-2 e ha ricevuto le certificazioni CE, cULus, UKCA, RCM, Β, KC, EAC e DNV. Sono disponibili alcuni accessori, come il kit di montaggio remoto IP65 per montare il terminale grafico sullo sportello dell'alloggiamento e i moduli di comunicazione per estendere la connettività ad altri protocolli. La confezione utilizza cartone riciclato e plastica monouso inferiore. Gli avviatori ATS490 devono essere montati verticalmente all'interno di un cabinet. Le caratteristiche integrate e innovative di ATS490 migliorano la competitività, la resilienza operativa e la sostenibilità delle apparecchiature. L'ATS490 è particolarmente adatto alle applicazioni e ai costi di masterizzazione, anche per i requisiti più complessi.