SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22D88S6U AVVIATORE STATICO 88A 208-600V - ATS22D88S6U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 88 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606480167423
Codice prodotto
SNRATS22D88S6U
Cod. produttore
ATS22D88S6U
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
88 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
45 kW
Classe di intervento:
Altro
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
0 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC