SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22D75Q AVVIATORE STATICO 75A 230-415V - ATS22D75Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 75 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...440 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1089 Kg CO₂-eq
EAN
3606480167225
Codice prodotto
SNRATS22D75Q
Cod. produttore
ATS22D75Q
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
75 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
230...440 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
18.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
37 kW
Classe di intervento:
Altro
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
30 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
55 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC