pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C17Q AVVIATORE STATICO 170A 230-415V - ATS22C17Q

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C17Q AVVIATORE STATICO 170A 230-415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 170 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...440 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3960 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480167263

Codice prodotto

SNRATS22C17Q

Cod. produttore

ATS22C17Q

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

170 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

230...440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

45 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

90 kW

Classe di intervento:

Altro

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

75 kW

Regolazione della coppia:

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

132 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...230 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni a 3 fasi nella connessione di rete con una corrente nominale di 170 ampere, una potenza nominale da 230,440 a 90 kilowatt e una tensione nominale da 400 a 440 Vca. L'avviatore-rallentatore Altistart 22 consente l'avvio e l'arresto di macchine semplici e complesse come pompe centrifughe e a pistone, ventilatori, compressori a vite e apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Dispone di un ingresso per sonda termica PTC per rilevare il surriscaldamento del motore e di numerose altre funzioni di monitoraggio del motore. Offre inoltre un bypass integrato ed è compatibile con il software SoMove, che consente il salvataggio e il trasferimento delle impostazioni di configurazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC