pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N206RT AVVIATORE STATICO 6A 440 480V - ATS01N206RT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N206RT AVVIATORE STATICO 6A 440 480V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 6 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 460...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110667219

Codice prodotto

SNRATS01N206RT

Cod. produttore

ATS01N206RT

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

6 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

460...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

0 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

0 kW

Classe di intervento:

Altro

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

0 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni a trifase con una corrente nominale fino a 6 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 3 HP a 440-480 V. Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 124 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre un relé dibypass integrato.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC