pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N112FT AVVIATORE STATICO 12A 110 480V - ATS01N112FT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N112FT AVVIATORE STATICO 12A 110 480V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...240 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1089 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110667165

Codice prodotto

SNRATS01N112FT

Cod. produttore

ATS01N112FT

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

12 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

110...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...240 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

2.2 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

5.5 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...240 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni monofase o trifase con una corrente nominale fino a 12 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 5,5 kW o 7,5 HP per per motori trifase (da 110 a 480 Vca) e fino a 1,5 kW per motori monofase (da 110 a 230 Vca). Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 124 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre un relé di bypass integrato.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC