pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9810 MODULO CONTATTI I/O PER AP9731 - AP9810

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9810 MODULO CONTATTI I/O PER AP9731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

  • Larghezza - 45.2 mm

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0731304274032

Codice prodotto

SNRAP9810

Cod. produttore

AP9810

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Larghezza:

45.2 mm

Altezza:

22 mm

Profondità:

44.6 mm

Corrente nominale:

1 A

Potenza nominale:

24 VA

L'accessorio APC Dry Contact I/O si collega alla porta Universal I/O (UIO) di una scheda di gestione della rete o di una scheda Dry Contact I/O e fornisce 2 interfacce aggiuntive di ingresso a contatto pulito e uscita relè. Monitorare e configurare gli ingressi a contatto pulito e le uscite relè nell'interfaccia utente web della scheda di gestione della rete o nell'interfaccia utente dell'utilità di configurazione della scheda I/O a contatto pulito.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC