SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9559 1U, 16A,208&230V, (10)C13 & (2)C19 - AP9559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo - 2.5 m
Numero di prese C13 - 10
Numero di prese C19 - 2
Numero di unità di altezza (UA) - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2394 Kg CO₂-eq
EAN
0731304123521
Codice prodotto
SNRAP9559
Cod. produttore
AP9559
Produttore
SNR
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo:
2.5 m
Numero di prese C13:
10
Numero di prese C19:
2
Numero di unità di altezza (UA):
1
Tensione di alimentazione:
250 V


