pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRALB71302 SCATOLA DA INCASSO SINGOLA SQUARE - ALB71302

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRALB71302 SCATOLA DA INCASSO SINGOLA SQUARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Quadrato

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480025037

Codice prodotto

SNRALB71302

Cod. produttore

ALB71302

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Quadrato

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP40

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Blu

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Profondità:

50...50 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Lunghezza:

74 mm

Larghezza:

74 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Profondità interna:

48 mm

Per numero di inserti apparecchi:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20 mm

Per diametro cavo:

20...25 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

8

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

1

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Altro

Con parete divisoria:

no

La cassetta dell'apparato Multifix ALB71302 è la scelta ideale se occorre una singola scatola quadrata e un bypass integrati da sigillare in una parete per il montaggio a incasso. Le dimensioni sono 74 x 74 mm con una profondità di 50 mm. Sono presenti 8espulsori su ciascun lato della scatola. La sezione del cavo è di 2,5 mm². Il grado di protezione del dispositivo è IP40, resiste ai corpi solidi di dimensioni maggiori di 1 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC