pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPG6ATLS001 PLUG MASCHIO TERMINABILE RJ45 STP CAT6A - ACTPG6ATLS001

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Connettore

  • Schermato - sì

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481717726

Codice prodotto

SNRACTPG6ATLS001

Cod. produttore

ACTPG6ATLS001

Produttore

SNR

Categoria:

6A

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Connettore

Schermato:

sì

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per cavo circolare:

sì

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

no

Adatto per conduttori massicci:

sì

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Min. AWG-size:

sonstige

Max. AWG-size:

22

Sono forniti 3 componenti per realizzare il collegamento completo: corpo principale, passacavi e cappuccio posteriore. Il passacavi è dotato di un'etichetta di facile lettura per facilitare l'installazione dei cavi. La spina di terminazione di campo accetta cavi solidi da AWG22 a AWG26. La spina di terminazione di campo accetta cavi intrecciati da AWG22 a AWG27. Sono ammessi diametri esterni compresi tra 6 e 9 mm. Per consentire il fissaggio dei cavi con una fascetta, è previsto un cappuccio specifico che evita vincoli sui collegamenti. È conforme a 4PPoE e livello di prestazioni Cat6A/classe EA.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC