pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6ASFLS50BU PC S/FTP 4P CAT6A 550 MHZ LSZH 5M BLU - ACTPC6ASFLS50BU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6ASFLS50BU PC S/FTP 4P CAT6A 550 MHZ LSZH 5M BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481051752

Codice prodotto

SNRACTPC6ASFLS50BU

Cod. produttore

ACTPC6ASFLS50BU

Produttore

SNR

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Blu

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Blu

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

nein

Sezione AWG:

28

Questo cavo patch Actassi è un cavo patch Cat 6A S/FTP a 4 coppie, di colore blu. È conforme alle seguenti norme - EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Il diametro del cavo in rame è AWG 28. Il cerotto è realizzato in PE (polietilene), alluminio/poliestere, rame rivestito di stagno. I materiali di contatto sono bronzo fosforoso con 50 micro-pollici d'oro su 100 micro-pollici di nichel. La frequenza di trasmissione è di 500 MHz.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC