SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6ASFLS30WE PC S/FTP 4P CAT6A 550 MHZ LSZH 3M BIA. - ACTPC6ASFLS30WE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - S/FTP
Categoria - 6A
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3606481051691
Codice prodotto
SNRACTPC6ASFLS30WE
Cod. produttore
ACTPC6ASFLS30WE
Produttore
SNR
Tipo di cavo:
S/FTP
Categoria:
6A
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Bianco
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
sì
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Bianco
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
nein
Costruzione del cavo:
4×2
Sezione AWG:
28
Configurazione pin:
1:1

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


