pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6ASFLS10YL PC S/FTP 4P CAT6A 550 MHZ LSZH 1M GIA - ACTPC6ASFLS10YL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPC6ASFLS10YL PC S/FTP 4P CAT6A 550 MHZ LSZH 1M GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Categoria - 6A

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481051875

Codice prodotto

SNRACTPC6ASFLS10YL

Cod. produttore

ACTPC6ASFLS10YL

Produttore

SNR

Tipo di cavo:

S/FTP

Categoria:

6A

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Giallo

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Giallo

Esecuzione resistente alla fiamma:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

nein

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

28

Configurazione pin:

1:1

Questo cavo patch Actassi è un cavo patch Cat 6A S/FTP a 4 coppie ed è giallo. È conforme alle seguenti norme - EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Il diametro del cavo in rame è AWG 28. Il cerotto è realizzato in PE (polietilene), alluminio/poliestere, rame rivestito di stagno. I materiali di contatto sono bronzo fosforoso con 50 micro-pollici d'oro su 100 micro-pollici di nichel. La frequenza di trasmissione è di 500 MHz.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC