SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABS7SC2E RELE STATO SOLIDO 10MM OUT 5-48 VDC - ABS7SC2E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Totalmente elettronico
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 0
Profondità di incasso - 55 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3389110644791
Codice prodotto
SNRABS7SC2E
Cod. produttore
ABS7SC2E
Produttore
SNR
Funzione:
Totalmente elettronico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
0
Profondità di incasso:
55 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
19...30 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC/DC
Tensione di comando 2:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Corrente nominale:
0.5 A
Tensione di alimentazione:
5...48 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Carico max. lampada a incandescenza:
0 W
Carico max. della lampada fluorescente:
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
0 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
0 A