SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABR7S33 RELE ESTRAIBILE 12,5 MM 24 VDC - ABR7S33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Parzialmente elettronico
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 0
Profondità di incasso - 55 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Confezione
4 PZ
EAN
3389110720747
Codice prodotto
SNRABR7S33
Cod. produttore
ABR7S33
Produttore
SNR
Funzione:
Parzialmente elettronico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
0
Profondità di incasso:
55 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC/DC
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Corrente nominale:
0.1 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Carico max. lampada a incandescenza:
0 W
Carico max. della lampada fluorescente:
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
0 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
0 A

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC