pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLU3A24200 ALIMENTATORE 24V 20A 3PH UNIVERSALE - ABLU3A24200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482185258

Codice prodotto

SNRABLU3A24200

Cod. produttore

ABLU3A24200

Produttore

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABL, un'offerta di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore con commutazione regolata. Ha un ingresso nominale da 380 V a 500 V CA, una corrente di uscita nominale di 20 A a 24 V CC e un'uscita di potenza nominale di 480 W. Alimenta la tensione in corrente continua e garantisce la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti con riavvio automatico o manuale. Funziona da meno 25 a più 55 gradi Celsius e da più 55 a 70 gradi Celsius con un declassamento di corrente del 3,3%, ad un'altitudine inferiore a 2000 metri. Misura 124 mm di altezza, 65 mm di larghezza e 127,3 mm di profondità. Pesa 1.15 kg. È un alimentatore per uso industriale. È conforme a CE, schema CB, certificazione cULus, UL HazLoc Class1Div2, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC. Conforme alle norme IEC/EN-UL/CSA 62368-1, IEC/EN-UL/CSA 61010-1/2. Gli interruttori GV2ME07 o GV2RT06 sono consigliati per la protezione. Viene installato su una guida DIN da 35 mm. Porta energia nei sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.