pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLS1A12100 ALIMENTATORE 12V 10A 1PH OTTIMIZZATO - ABLS1A12100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481500229

Codice prodotto

SNRABLS1A12100

Cod. produttore

ABLS1A12100

Produttore

SNR

Questo prodotto appartiene alla linea Modicon ABL, una serie di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore a commutazione regolato. Presenta un ingresso nominale da 100 a 240 V CA e da 140 a 340 V CC, una corrente di uscita nominale di 10 A a 12 V CC e una potenza nominale di 120 W. Fornisce circuiti di controllo in applicazioni industriali. Questo alimentatore è dotato di una protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito. Funziona da -25 a +70 °C e da 0 a 2000 metri o 5000 metri con declassamento. Misura 123,6 mm di altezza, 40 mm di larghezza e 117,6 mm di profondità. Pesa 0,52 kg. Si tratta di un alimentatore per uso industriale. È conforme alle certificazioni CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC, agli standard IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1/2 e UL/CSA61010-1/2. La linea di interruttori automatici miniaturizzati Acti9 iC60 è consigliata per la protezione di tale elemento. Il tipo di protezione è 13A, curva C. Sulla parte frontale è presente un LED che indica la presenza della tensione di uscita CC e un codice QR per accedere alla documentazione tecnica più recente. Si installa su una guida DIN da 35 mm. Apporta energia ai vostri sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC