SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLM1A12042 ALIMENTATORE 12V 4.2A MODULARE - ABLM1A12042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606481500168
Codice prodotto
SNRABLM1A12042
Cod. produttore
ABLM1A12042
Produttore
SNR
Questo prodotto appartiene alla linea Modicon ABL, una serie di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore a commutazione regolato. Presenta un ingresso nominale da 100 V a 240 V CA, una corrente di uscita nominale di 4,17 A a 12 V CCe una potenza nominale di 50 W. Fornisce circuiti di controllo per l'automazione industriale e degli edifici. Questo alimentatore è dotato di una protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito. Funziona da -25 a +70 °C e da 0 a 2000 metri o 5000 metri con declassamento. Misura 91 mm di altezza, 53 mm di larghezza e 55,6 mm di profondità. Pesa 0,221 kg Si tratta di un alimentatore per uso industriale. È conforme alle norme CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC e agli standard IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1, UL/CSA 61010-1/2. La linea di interruttori automatici miniaturizzati Acti9 iC60 è consigliata per la protezione di tale prodotto. Il tipo di protezione è 6A, curva C o 10A, curva B. Sulla parte frontale è presente un LED che indica la presenza della tensione di uscita CC e un codice QR per accedere alla documentazione tecnica più recente. Si installa su una guida DIN da 35 mm. Apporta energia ai vostri sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


