SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLM1A05036 ALIMENTATORE 5V 3.6A MODULARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 5...5 V
Max. corrente di uscita 1 - 3.6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405539
Codice prodotto
SNRABLM1A05036
Cod. produttore
ABLM1A05036
Produttore
SNR
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
5...5 V
Max. corrente di uscita 1:
3.6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
18 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3.6 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
5 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
6.7 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
36 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
91 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
55.6 mm
Altezza:
91 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
sì
Larghezza di incasso:
36 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno