pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8WPS24400 ALIMENTATORE UNIVERSALE - ABL8WPS24400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8WPS24400 ALIMENTATORE UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • 1a tensione d'uscita - 24...28.8 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 40 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 380...500 V

  • Tensione d'uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119405652

Codice prodotto

SNRABL8WPS24400

Cod. produttore

ABL8WPS24400

Produttore

SNR

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

1a tensione d'uscita:

24...28.8 V

Max. corrente d'uscita 1:

40 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

380...500 V

Tensione d'uscita regolabile:

Resistente a corto circuito:

Potenza erogata:

960 W

Stabilizzato:

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

40 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione d'uscita regolata:

Assorbimento di potenza:

76.8 VA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

380...500 V

Larghezza:

166 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

160 mm

Altezza:

143 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Adatto per montaggio a parete:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABL, un'offerta di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore con commutazione regolata. Ha una corrente di ingresso nominale da 380 V a 500 V CA, una corrente di uscita nominale di 40 A a 24 V CC e un'uscita di potenza nominale di 960 W. Alimenta la tensione in corrente continua e garantisce la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti con riavvio automatico o manuale. Nella parte anteriore è presente un indicatore diagnostico LED per la risoluzione immediata dei problemi. Funziona da meno 25 gradi Celsius a più 50 gradi Celsius, e da 0 metri a 2000 metri. Misura 143 mm di altezza, 166 mm di larghezza e 160 mm di profondità. Pesa 2,7 kg. È un alimentatore per uso industriale. È conforme alla marcatura CE, alle certificazioni CCSAus, EAC, RCM e UL. Per la protezione si consiglia di utilizzare l'interruttore magnetotermico GV2ME07. Nella parte anteriore è presente un indicatore diagnostico LED per la risoluzione immediata dei problemi. Viene installato su una guida DIN da 35 mm. Porta energia nei sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC