pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8DCC12020 MODULO CONVERTITORE - ABL8DCC12020

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8DCC12020 MODULO CONVERTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • 1a tensione d'uscita - 7...15 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 2 A

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 24...28.8 V

  • Tensione d'uscita regolabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119406895

Codice prodotto

SNRABL8DCC12020

Cod. produttore

ABL8DCC12020

Produttore

SNR

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

1a tensione d'uscita:

7...15 V

Max. corrente d'uscita 1:

2 A

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...28.8 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

24 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

2 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Larghezza:

44 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

140 mm

Altezza:

143 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Il convertitore ABL8 fornisce una tensione continua, ha una tensione nominale di ingresso da 24 a 28,8Vdc, e una corrente nminale di uscita di 2,12A a 24Vdc e una potenza d'uscita di watt. Questo modulo convertitore è progettato per i circuiti di automazione e di strumentazione che richiedono una tensione ultra bassa (ELV / SELV). È compatibile con alimentatori Phaseo ABL8RP/ABL8WPS (Universal).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC