pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8DCC05060 MODULO CONVERTITORE - ABL8DCC05060

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8DCC05060 MODULO CONVERTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • 1a tensione d'uscita - 5...6.5 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 6 A

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 24...28.8 V

  • Tensione d'uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

131 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119406888

Codice prodotto

SNRABL8DCC05060

Cod. produttore

ABL8DCC05060

Produttore

SNR

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

1a tensione d'uscita:

5...6.5 V

Max. corrente d'uscita 1:

6 A

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...28.8 V

Tensione d'uscita regolabile:

Resistente a corto circuito:

Potenza erogata:

30 W

Stabilizzato:

Adatto per installazione in serie:

Montaggio su guida portante possibile:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

6 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

5 V

Tensione d'uscita regolata:

Larghezza:

44 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

140 mm

Altezza:

143 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Adatto per montaggio a parete:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Il convertertitore ABL8 fornisce una tensione continua, ha una tensione nominale di ingresso da 24 a 28,8Vdc, e una corrente nminale di uscita di 0,25A a 5Vdc e una potenza d'uscita di 30 watt. Questo modulo convertitore è progettato per i circuiti di automazione e di strumentazione che richiedono una tensione ultra bassa (ELV / SELV). È compatibile con alimentatori Phaseo ABL8RP/ABL8WPS (Universal).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC