SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8BPK24A07 BATTERIA TAMPONE 7 AH - ABL8BPK24A07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Flat-Pack
Numero di celle - 0
Tipologia - Altro
Tensione nominale - 24 V
Portata - 7000 mAh
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118312210
Codice prodotto
SNRABL8BPK24A07
Cod. produttore
ABL8BPK24A07
Produttore
SNR
Designazione della dimensione:
Flat-Pack
Numero di celle:
0
Tipologia:
Altro
Tensione nominale:
24 V
Portata:
7000 mAh
Designazione IEC:
Altro
Altra designazione:
Altro
Lunghezza:
131 mm
Altezza inclusi i poli:
155.5 mm
Larghezza:
170 mm
Diametro:
0 mm
Pacco accumulatore:
sì
Impiego in zona antideflagrante:
no
Scatola in plastica:
sì
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Adatto per carica rapida:
sì
Peso:
6500 g