pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL6TS16B TRASFORMATORE 230-400V 1 X 24 V 160 VA - ABL6TS16B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL6TS16B TRASFORMATORE 230-400V 1 X 24 V 160 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 24...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì

  • Potenza apparente nominale - 160 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110585841

Codice prodotto

SNRABL6TS16B

Cod. produttore

ABL6TS16B

Produttore

SNR

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

24...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

sì

Potenza apparente nominale:

160 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Tensione primaria 2:

385...415 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

106 mm

Profondità:

81 mm

Altezza:

109 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

6.81 %

Il trasformatore ABL6 di Schneider Electric fornisce corrente alternata ai circuiti di controllo isolandoli dall'alimentazione di rete. Ha una tensione di ingresso nominale da 230 a 400 Vca, una tensione di uscita nominale di 24 Vca e una potenza nominale di 160 VA. Questo trasformatore è progettato per alimentare i circuiti di controllo di alimentazione monofase o a 3 fasi, senza l'uso di alimentatori dedicati. Offre un metodo economico per alimentare ogni singolo carico o per gruppi di carichi, in applicazioni come l'industria mineraria e la raffinazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC