pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H20E100 BASE CONNESSIONE 16 I/O CAVO 1M - ABE7H20E100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H20E100 BASE CONNESSIONE 16 I/O CAVO 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del connettore per circuito reale - Altro

  • Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - Altro

  • Grado di inquinamento - 1

  • Materiale del rivestimento di contatto - Altro

  • Materiale del corpo isolante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110251043

Codice prodotto

SNRABE7H20E100

Cod. produttore

ABE7H20E100

Produttore

SNR

Esecuzione del connettore per circuito reale:

Altro

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

Altro

Grado di inquinamento:

1

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

no

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati Telefast. Questa sottobase di I/O digitali passivi offre 16 canali con 1 morsetto per canale. La sottobase a bassa potenza offre una tensionedi alimentazione nominale compresa tra 19 V e 30 V. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP2x. Pesa 0.33 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Questo prodotto è certificato da GL, CSA,DNV, BV, LROS, UL, GL ed EAC. È compatibile con PLC Modicon TSX Micro e PLC Modicon Premium. Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio delle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC