SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16S43 BASE CONNESSIONE 16OUT FUSIBILI - ABE7H16S43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 16
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 16
Numero di slot per sensori/attuatori - 1
Tensione nominale - 24 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 0.125 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110644524
Codice prodotto
SNRABE7H16S43
Cod. produttore
ABE7H16S43
Produttore
SNR
Numero di canali per slot:
16
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
16
Numero di slot per sensori/attuatori:
1
Tensione nominale:
24 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
0.125 A
Esecuzione del connettore per circuito reale:
Altro
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
Altro
Grado di inquinamento:
2
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
1.8 A
Max. corrente totale:
1.8 A
Diametro del contatto femmina:
0 mm
Materiale del corpo base del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
Altro
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP2X
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
206 mm
Altezza:
70 mm
Lunghezza:
67 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC