pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16C21 BASE CONNESSIONE 16 I/O MINI - ABE7H16C21

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16C21 BASE CONNESSIONE 16 I/O MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del connettore per circuito reale - Altro

  • Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - Altro

  • Grado di inquinamento - 1

  • Materiale del rivestimento di contatto - Altro

  • Materiale del corpo isolante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110251166

Codice prodotto

SNRABE7H16C21

Cod. produttore

ABE7H16C21

Produttore

SNR

Esecuzione del connettore per circuito reale:

Altro

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

Altro

Grado di inquinamento:

1

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

no

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase di connessione passiva miniaturizzata fornisce 16 canali di ingresso/uscita modulari. Dispone di 2 terminali per canale. Il prodotto è una sottobase con una corrente massima di alimentazione di 1,8A e una tensione nominale di alimentazione da 19V a 30 V. Il collegamento elettrico è assicurato a morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Peso: 0,205 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, BV, CSA, UL, DNV e LROS. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC