pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16C10 BASE CONNESSIONE 16 I/O MINI - ABE7H16C10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16C10 BASE CONNESSIONE 16 I/O MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del connettore per circuito reale - Altro

  • Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - Altro

  • Grado di inquinamento - 1

  • Materiale del rivestimento di contatto - Altro

  • Materiale del corpo isolante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110251197

Codice prodotto

SNRABE7H16C10

Cod. produttore

ABE7H16C10

Produttore

SNR

Esecuzione del connettore per circuito reale:

Altro

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

Altro

Grado di inquinamento:

1

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

no

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Sottobase di connessione passiva per 16 canali come I/O digitali, con 1 morsetto per canale. La sua tensione del circuito di controllo è 24 VCC. Fornisce una funzione di controllo I/O digitale. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e il collegamento HE10 a 20 vie ai controller logici programmabili. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm didiametro. È una pedana miniaturizzata con grado di protezione IP20. Pesa 0.160 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da DNV, CSA, UL, GL ed EAC. È adatto all'uso con controller Modicon M221 Book, TSX Micro e Modicon Premium, moduli di espansione I/O Modicon TM3 e X80. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC