pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH324 PETTINE IC60/STI 3P 24 MODULI - A9XPH324

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH324 PETTINE IC60/STI 3P 24 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per numero di apparecchi - 8

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Sezione - 16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480485053

Codice prodotto

SNRA9XPH324

Cod. produttore

A9XPH324

Produttore

SNR

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Adatto per numero di apparecchi:

8

Misura di divisione:

18 mm

Sezione:

16 mm²

Lunghezza:

430 mm

Può essere tagliato a misura:

Numero moduli DIN:

24

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

415 V

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

Colore:

Bianco

Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 24 moduli per Acti9 iC60 o Acti9 iK60. È dedicato alle installazioni 3L. Il tipo è L1L2L3 (linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 8 dispositivi (3P). La lunghezza è di 430 mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 24. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 3. Il numero di poli è 3. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100A la corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori di circuito di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è bianco RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC