pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH306 PETTINE IC60/STI 3P 6 MODULI - A9XPH306

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH306 PETTINE IC60/STI 3P 6 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Lunghezza - 220 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480747953

Codice prodotto

SNRA9XPH306

Cod. produttore

A9XPH306

Produttore

SNR

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Lunghezza:

220 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

6

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

2

Sezione:

0 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Bianco

Tensione impulsiva nominale:

0 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

415 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Può essere tagliato a misura:

sì

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P (L1L2L3) 6 moduli

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC