SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH212 PETTINE IC60/STI 2P 12 MODULI - A9XPH212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3606480485022
Codice prodotto
SNRA9XPH212
Cod. produttore
A9XPH212
Produttore
SNR
Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 12 moduli per Acti9 iC60 o Acti9 iK60. È dedicato alle installazioni N+1L. Il tipo è NL (neutro, linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 6 dispositivi (1P+N). Lalunghezza è di 220 mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 12. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 1. Il numero di poli è 2. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori di circuito di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è bianco RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


