pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC724 PETTINE IC40 3P+N 24 MODULI - A9XPC724

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC724 PETTINE IC40 3P+N 24 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489443535

Codice prodotto

SNRA9XPC724

Cod. produttore

A9XPC724

Produttore

SNR

Questo prodotto Acti9 è un pettine di alimentazione orizzontale tagliabile per Acti9 iC40. È dedicato alle installazioni N, L. Il tipo di distribuzione è (N, L1), (N, L2), (N, L3). È una confezione da 1 prodotto. È adatto per 8 dispositivi con polo 3P+N e senza ausiliari associati. La lunghezza è di 434 mm. Il numero totale di moduli da 18 mm è 24. La corrente operativa nominale Ie a 40°C è 80 A. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 VCA. La tensione operativa nominale Ue è 230 VCA (fase/neutro)e 400 V (fase/fase). Il colore del dispositivo è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. Il grado di protezione è IP20 con parti terminali e coperture dentarie. Secondo la norma IEC 60695-2-1, la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30 s. È conforme alla norma CEI EN 61439-1.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC