SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XAH457 PETTINE IC60/STI AUX+4P 57 MODULI - A9XAH457

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
3606480485183
Codice prodotto
SNRA9XAH457
Cod. produttore
A9XAH457
Produttore
SNR
Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 57 moduli con ausiliario da 9 mm per per Acti9 C60. È dedicato alle installazioni Aux+3L. Il tipo è AuxL1L2L3 (ausiliario, linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 12 dispositivi (3P) con ausiliari associati. La lunghezza è 1000mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 57. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 3. Il numero di poli è 4. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori di circuito di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è grigio antracite il RAL7016. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


