SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TAB2640 BLOCCO AFDD ACTIVE A9 ARC IC40 1P+N 40A - A9TAB2640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero moduli DIN - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
3606481905833
Codice prodotto
SNRA9TAB2640
Cod. produttore
A9TAB2640
Produttore
SNR
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Montaggio dell'apparecchio:
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero moduli DIN:
2
Tensione nominale:
230 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
40 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
1
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
40 A
Funzione:
Interruttore di protezione antincendio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC