SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TAB2225 BLOCCO AFDD ACTIVE A9 ARC IC60 2P 25A - A9TAB2225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Funzione - Interruttore di protezione antincendio
Numero moduli DIN - 3
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 kg CO₂eq
EAN
3606481905970
Codice prodotto
SNRA9TAB2225
Cod. produttore
A9TAB2225
Produttore
SNR
Montaggio dell'apparecchio:
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Funzione:
Interruttore di protezione antincendio
Numero moduli DIN:
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
25 A
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
1
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
25 A


