SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TAB1640 BLOCCO AFDD ACTI9 ARC IC40 1P+N 40A - A9TAB1640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Funzione - Interruttore di protezione antincendio
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 kg CO₂eq
EAN
3606481905840
Codice prodotto
SNRA9TAB1640
Cod. produttore
A9TAB1640
Produttore
SNR
Montaggio dell'apparecchio:
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Funzione:
Interruttore di protezione antincendio
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
1
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
40 A