pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TAB1625 BLOCCO AFDD ACTI9 ARC IC40 1P+N 25A - A9TAB1625

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico

  • Funzione - Interruttore di protezione antincendio

  • Numero moduli DIN - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

54 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481905826

Codice prodotto

SNRA9TAB1625

Cod. produttore

A9TAB1625

Produttore

SNR

Montaggio dell'apparecchio:

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Funzione:

Interruttore di protezione antincendio

Numero moduli DIN:

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

25 A

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

1

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

25 A

Questo prodotto Acti9 ARC iC40 è un blocco aggiuntivo per il rilevamento dei guasti da arco. È 1P+N con 1 polo protetto e corrente nominale di 25 A In. Questo blocco aggiuntivo può essere associato a qualsiasi interruttore magnetotermico miniaturizzato Acti9 iC40 con corrente nominale da 6 A a 25 A e curva B o C. I suoi 2 unici indicatori VisiTrip riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di guasto. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di isolamento nominale Ui è 250 VCA. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi di 9mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Dimensioni comprese le sbarre di distribuzione: (L) 36 mm x (A) 91 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20 (secondo la norma CEI EN 60529) e diventa IP40 installato nel quadro modulare. Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 62606.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC