SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S70790 ISW-NA 4P 100A - A9S70790

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 100 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
3606480098970
Codice prodotto
SNRA9S70790
Cod. produttore
A9S70790
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
415 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
400 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
1.5 kA
Potere di interruzione nominale:
5 kA
Colore della calotta:
Bianco
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
74.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Senza
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC