SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65491 INT. SEZIONAT. ISW 4P 100A - A9S65491

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 100 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
3606480531156
Codice prodotto
SNRA9S65491
Cod. produttore
A9S65491
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
240 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
415 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
1.5 kA
Potere di interruzione nominale:
5 kA
Colore della calotta:
Bianco
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
75.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC