pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65392 INT. SEZIONAT. ISW 3P 125A - A9S65392

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S65392 INT. SEZIONAT. ISW 3P 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 125 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

233 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480531187

Codice prodotto

SNRA9S65392

Cod. produttore

A9S65392

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

125 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

240 V

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

415 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

1.5 kA

Potere di interruzione nominale:

5 kA

Colore della calotta:

Bianco

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

75.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 3P, con corrente nominale di 125 A e tensione di funzionamento di 415 V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 2500 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La temperaturadi funzionamento va da -25°C a +60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 6. Le dimensioni totali sono (H) 54 mm x (L) 85 mm x (P) 73 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC