pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S61232 ISW 2P 32A CON SPIA - A9S61232

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore con luce di controllo

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480088940

Codice prodotto

SNRA9S61232

Cod. produttore

A9S61232

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Interruttore con luce di controllo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Con lampada di segnalazione:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

230 V

Colore della calotta:

Rosso

Numero moduli DIN:

1

Tipo lampada:

Lampada al neon

Max. potenza della lampada:

1.2 W

Profondità di incasso:

75.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 2P, con corrente nominale di 32 A e tensione di funzionamento di 415 V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 30000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 300000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -20°C a +50°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +70°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 77 mm x (P) 70 mm. Questo sezionatore è utilizzato per il controllo. Questo prodotto è conforme alla norma IEC EN 60669-1.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC