SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S61132 ISW 1P 32A CON SPIA - A9S61132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore con luce di controllo
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3606480088933
Codice prodotto
SNRA9S61132
Cod. produttore
A9S61132
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Interruttore con luce di controllo
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con lampada di segnalazione:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
230 V
Colore della calotta:
Rosso
Numero moduli DIN:
1
Tipo lampada:
Lampada al neon
Max. potenza della lampada:
1.2 W
Profondità di incasso:
75.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC