SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S60320 ISW 3P 20A - A9S60320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3606480088698
Codice prodotto
SNRA9S60320
Cod. produttore
A9S60320
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
415 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
415 V
Colore della calotta:
Bianco
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
75.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Stampa/marcatura:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC