SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R26491 IID 4P 100A 500MA TIPO A - A9R26491

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 100 A
Corrente di guasto nominale - 500 A
Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480374647
Codice prodotto
SNRA9R26491
Cod. produttore
A9R26491
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
100 A
Corrente di guasto nominale:
500 A
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
A
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Resistenza a corto circuito (Icw):
1.5 kA
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
73.5 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
25...60 °C
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...35 mm²