pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R24463 IID 4P 63A 300MA TIPO A - A9R24463

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 415 V

  • Corrente nominale - 63 A

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480374777

Codice prodotto

SNRA9R24463

Cod. produttore

A9R24463

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

415 V

Corrente nominale:

63 A

Corrente di guasto nominale:

300 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

A

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

73.5 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²

Acti9 iID è un interruttore a corrente residua (RCCB) modulare e affidabile. È un interruttore 4P con corrente nominale In di 63A, una sensibilità di 300 mA con una classe di protezione di tipo A. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Esegue la funzione di scollegamento dei circuiti elettrici in caso di guasto a terra. Il suo indicatore Visitrip esclusivo riduce il tempo di intervento mostrando il dispositivo difettoso con un indicatore meccanico sul lato anteriore. Questo prodotto presenta anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli consentendo la manutenzione a valle. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. La durata meccanica arriva fino a 20000 cicli e la durata elettrica arriva fino a 15000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 380VAC a 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Ledimensioni sono (W) 72mm x (H) 91mm x (D) 73,5mm. Il peso è 0,37 kg. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.